Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Sering terjadi ketidakcocokan antara port komponen baru dengan jalur pipa eksisting.
Straight Reducer: Digunakan untuk menghubungkan dua pipa atau komponen dengan diameter berbeda pada satu garis lurus. Contohnya adalah menghubungkan selang 1/2 inci ke katup 3/8 inci menggunakan Moeller Adaptor Hydraulic Straight Reducer.
Conversion Adaptor: Mengubah standar drat, misalnya dari NPT ke BSP, atau dari JIC ke Metric. Varian Moeller Adaptor Hydraulic ORFS Male dirancang khusus untuk sistem O-Ring Face Seal yang menawarkan ketahanan getaran superior.
Bulkhead Fitting: Seperti Moeller Adaptor Hydraulic BulkHead, komponen ini memungkinkan jalur pipa menembus dinding panel mesin atau tangki secara aman tanpa risiko gesekan yang dapat merusak pipa.
Pada sambungan tipe kompresi, kekuatan mekanis bergantung pada interaksi antara pipa dan fiting.
Sleeve (Ferrule): Ini adalah cincin yang melingkari bagian luar pipa. Saat dikencangkan, sleeve (seperti SMC Sleeve S Series) akan terdeformasi dan menjepit pipa logam untuk menyegel celah.
Insert (Dudukan Dalam): Saat menggunakan selang plastik lunak (seperti nilon atau poliuretan) dengan fiting kompresi logam, selang cenderung penyok (crush) saat dikencangkan. Masakazu Insert adalah tabung logam kecil yang dimasukkan ke dalam ujung selang untuk memberikan dinding pendukung internal agar selang tetap bulat sempurna saat dijepit.
Untuk penggunaan di lingkungan suhu ekstrem atau vakum tinggi di mana karet dapat meleleh atau mengeras, Ihara Science Copper Gasket menjadi solusi utama. Tembaga bersifat lunak namun tahan panas, sehingga saat dijepit di antara dua permukaan baja keras, tembaga akan mengisi celah mikroskopis permukaan tersebut untuk menciptakan segel permanen.
Pastikan rating tekanan adaptor setara atau melebihi tekanan sistem. Penggunaan fiting kuningan standar pada sistem hidrolik di atas 200 Bar sangat berisiko; sebaiknya gunakan adaptor baja karbon atau stainless steel untuk tekanan tersebut.
Hindari galvanic corrosion (korosi galvanik) dengan tidak menggabungkan logam yang berjauhan dalam deret galvanik (misalnya aluminium dengan tembaga) di lingkungan lembap. Untuk sistem yang mengalirkan kimia yang bersifat korosif, stainless steel adaptor adalah pilihan mutlak.
Identifikasi apakah sistem menggunakan penyegelan pada drat (seperti NPT yang membutuhkan seal tape) atau penyegelan muka (seperti ORFS atau cone seat). Adaptor ORFS (O-Ring Face Seal) sangat disarankan untuk mesin berat yang mengalami getaran konstan karena seal elastomer-nya meredam getaran lebih baik daripada kontak logam-ke-logam murni.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami